HELLERMANNTYTON - Manuelles Schneidwerkzeug für Kabelbinder aus Kunststoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 110-05005
Werkstoff des Kabelbinders - Kunststoff
Kabelbinderbreite - 2 .. 7.8 mm
Anzugsspannung - manuell
Werkstoff des Werkzeugs - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026642222
Sonepar Artikelnummer
121176734
Hersteller Artikelnummer
110-05005
Hersteller Typ
EVOcut-PL-BK
Hersteller Artikel Nr.:
110-05005
Werkstoff des Kabelbinders:
Kunststoff
Kabelbinderbreite:
2 .. 7.8 mm
Anzugsspannung:
manuell
Werkstoff des Werkzeugs:
Kunststoff
Eigenschaft:
manuelles Abschneiden
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.140 kg


