HELLERMANNTYTON - Manuelles Verarbeitungswerkzeug für Edelstahlbinder mit maximaler Breite 12,3mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 110-09950
Werkstoff des Kabelbinders - Edelstahl
Kabelbinderbreite - 4.5 .. 12.3 mm
Anzugsspannung - manuell
Werkstoff des Werkzeugs - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4944387938036
Sonepar Artikelnummer
120321315
Hersteller Artikelnummer
110-09950
Hersteller Typ
KST-STG200-MET-BK/ML
Hersteller Artikel Nr.:
110-09950
Werkstoff des Kabelbinders:
Edelstahl
Kabelbinderbreite:
4.5 .. 12.3 mm
Anzugsspannung:
manuell
Werkstoff des Werkzeugs:
Metall
Eigenschaft:
manuelles Abschneiden
MIL-spezifiziert:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.655 kg


