HELLERMANNTYTON - Manuelles Verarbeitungswerkzeug für Edelstahlbinder mit maximaler Breite 16mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 110-95000
Werkstoff des Kabelbinders - Edelstahl
Kabelbinderbreite - 4.5 .. 16 mm
Anzugsspannung - einstellbar
Werkstoff des Werkzeugs - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026103747
Sonepar Artikelnummer
121154053
Hersteller Artikelnummer
110-95000
Hersteller Typ
MK9SST-PA66GF30-GY
Hersteller Artikel Nr.:
110-95000
Werkstoff des Kabelbinders:
Edelstahl
Kabelbinderbreite:
4.5 .. 16 mm
Anzugsspannung:
einstellbar
Werkstoff des Werkzeugs:
Metall
Eigenschaft:
manuelles Abschneiden
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.514 kg


