HELLERMANNTYTON - Manuelles Verarbeitungswerkzeug für Edelstahlbinder mit maximaler Breite 8,9 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 110-13000
Werkstoff des Kabelbinders - Edelstahl
Kabelbinderbreite - 8.9 mm
Anzugsspannung - einstellbar
Werkstoff des Werkzeugs - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4944387109528
Sonepar Artikelnummer
121176740
Hersteller Artikelnummer
110-13000
Hersteller Typ
MST9-MET/PL-BU/GY
Hersteller Artikel Nr.:
110-13000
Werkstoff des Kabelbinders:
Edelstahl
Kabelbinderbreite:
8.9 mm
Anzugsspannung:
einstellbar
Werkstoff des Werkzeugs:
Metall
Eigenschaft:
manuelles Abschneiden
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.532 kg


