HELLERMANNTYTON - Markierstift rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 500-50822
Ausführung - Filzstift
Farbe - rot
Wasserfest - Ja
Länge - 139.7 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026251950
Sonepar Artikelnummer
120328691
Hersteller Artikelnummer
500-50822
Hersteller Typ
T82R-RD-PL-RD (2)
Hersteller Artikel Nr.:
500-50822
Ausführung:
Filzstift
Farbe:
rot
Wasserfest:
Ja
Länge:
139.7 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
96082000
Gewicht:
0.032 kg
Ideal zum Beschriften von RiteOn, HELASIGN, Arrowtag und den IMP-Plättchen, Auch für die Anwendung auf den Kennzeichnungsbindern geeignet, Sehr schnell trocknende Tinte, Extrem UV-beständig, 2er-Pack in den Farben Rot und Schwarz, Die Markierstifte T82 eignen sich ideal für die Beschriftung verschiedenster Materialien.


