Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HELLERMANNTYTON - Markierstift schwarz

HELLERMANNTYTON
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 500-50820

  • Ausführung - Filzstift

  • Farbe - schwarz

  • Wasserfest - Ja

  • Länge - 139.7 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4031026251943

Sonepar Artikelnummer

120328690

Hersteller Artikelnummer

500-50820

Hersteller Typ

T82S-BK-PL-BK (2)

Hersteller Artikel Nr.:

500-50820

Ausführung:

Filzstift

Farbe:

schwarz

Wasserfest:

Ja

Länge:

139.7 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

96082000

Gewicht:

0.024 kg

Ideal zum Beschriften von RiteOn, HELASIGN, Arrowtag und den IMP-Plättchen, Auch für die Anwendung auf den Kennzeichnungsbindern geeignet, Sehr schnell trocknende Tinte, Extrem UV-beständig, 2er-Pack in den Farben Rot und Schwarz, Die Markierstifte T82 eignen sich ideal für die Beschriftung verschiedenster Materialien.