HELLERMANNTYTON - Metallschlauch 10 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 166-30206
Nenndurchmesser - 40 mm
Außendurchmesser - 42.1 mm
Innendurchmesser - 37.6 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026306018
Sonepar Artikelnummer
121178381
Hersteller Artikelnummer
166-30206
Hersteller Typ
SSC40-SS316-ML (10)
Hersteller Artikel Nr.:
166-30206
Nenndurchmesser:
40 mm
Außendurchmesser:
42.1 mm
Innendurchmesser:
37.6 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
ohne Ummantelung
Schutzart (IP):
IP40
Biegeradius, statisch:
80 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Dichtung:
ohne Dichtung
Einsatztemperatur:
-100 .. 600 °C
Gewicht:
0.41 kg/m
Elektrische Eigenschaften:
nicht geklärt
Flammverbreitend:
Nein
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
83071000
Gewicht:
0.608 kg


