HELLERMANNTYTON - Metallschlauch 10 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 166-30207
Nenndurchmesser - 50 mm
Außendurchmesser - 52.8 mm
Innendurchmesser - 48.4 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026306025
Sonepar Artikelnummer
121178382
Hersteller Artikelnummer
166-30207
Hersteller Typ
SSC50-SS316-ML (10)
Hersteller Artikel Nr.:
166-30207
Nenndurchmesser:
50 mm
Außendurchmesser:
52.8 mm
Innendurchmesser:
48.4 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
ohne Ummantelung
Schutzart (IP):
IP40
Biegeradius, statisch:
90 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Dichtung:
ohne Dichtung
Einsatztemperatur:
-100 .. 600 °C
Gewicht:
0.52 kg/m
Elektrische Eigenschaften:
nicht geklärt
Flammverbreitend:
Nein
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
83071000
Gewicht:
0.784 kg


