HELLERMANNTYTON - Metallschlauch 25 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 166-30203
Nenndurchmesser - 20 mm
Außendurchmesser - 20.4 mm
Innendurchmesser - 16.9 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026305981
Sonepar Artikelnummer
121178378
Hersteller Artikelnummer
166-30203
Hersteller Typ
SSC20-SS316-ML (25)
Hersteller Artikel Nr.:
166-30203
Nenndurchmesser:
20 mm
Außendurchmesser:
20.4 mm
Innendurchmesser:
16.9 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
ohne Ummantelung
Schutzart (IP):
IP40
Biegeradius, statisch:
45 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Dichtung:
ohne Dichtung
Einsatztemperatur:
-100 .. 600 °C
Gewicht:
0.2 kg/m
Elektrische Eigenschaften:
nicht geklärt
Flammverbreitend:
Nein
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
83071000
Gewicht:
0.224 kg


