HELLERMANNTYTON - Metallschlauch 50 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 166-30120
Nenndurchmesser - 25 mm
Außendurchmesser - 24.6 mm
Innendurchmesser - 21.1 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026328683
Sonepar Artikelnummer
121178374
Hersteller Artikelnummer
166-30120
Hersteller Typ
SC25-GS-ML (50)
Hersteller Artikel Nr.:
166-30120
Nenndurchmesser:
25 mm
Außendurchmesser:
24.6 mm
Innendurchmesser:
21.1 mm
Werkstoff:
Stahl
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
ohne Ummantelung
Schutzart (IP):
IP40
Biegeradius, statisch:
55 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Oberflächenschutz:
verzinkt
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Dichtung:
ohne Dichtung
Einsatztemperatur:
-100 .. 300 °C
Gewicht:
0.32 kg/m
Elektrische Eigenschaften:
nicht geklärt
Flammverbreitend:
Nein
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
83071000
Gewicht:
0.320 kg


