HELLERMANNTYTON - Metallschlauch schwarz 10m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 166-30805
Nenndurchmesser - 20 mm
Außendurchmesser - 21.6 mm
Innendurchmesser - 16.9 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026428178
Sonepar Artikelnummer
121178430
Hersteller Artikelnummer
166-30805
Hersteller Typ
NCS20-GS/PA6-BK (10)
Hersteller Artikel Nr.:
166-30805
Nenndurchmesser:
20 mm
Außendurchmesser:
21.6 mm
Innendurchmesser:
16.9 mm
Werkstoff:
Stahl
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyamid (PA)
Schutzart (IP):
IP66
Biegeradius, statisch:
45 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Oberflächenschutz:
verzinkt
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Dichtung:
ohne Dichtung
Einsatztemperatur:
-40 .. 120 °C
Gewicht:
0.345 kg/m
Farbe:
schwarz
Elektrische Eigenschaften:
nicht geklärt
Flammverbreitend:
Nein
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
83071000
Gewicht:
0.350 kg


