HELLERMANNTYTON - Metallschlauch schwarz mit Kunststoffmantel 10m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 166-32006
Nenndurchmesser - 40 mm
Außendurchmesser - 41.8 mm
Innendurchmesser - 35.4 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026307961
Sonepar Artikelnummer
121178449
Hersteller Artikelnummer
166-32006
Hersteller Typ
LTSH40-GS/TPR-BK (10)
Hersteller Artikel Nr.:
166-32006
Nenndurchmesser:
40 mm
Außendurchmesser:
41.8 mm
Innendurchmesser:
35.4 mm
Werkstoff:
Stahl
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Olefin
Schutzart (IP):
IP68
Biegeradius, statisch:
175 mm
Nenngröße in Zoll:
1 1/4 Zoll
Oberflächenschutz:
verzinkt
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Dichtung:
Spezialfaden-Dichtung
Einsatztemperatur:
-60 .. 150 °C
Gewicht:
0.79 kg/m
Farbe:
schwarz
Elektrische Eigenschaften:
nicht geklärt
Flammverbreitend:
Nein
Geeignet für Ex-Bereich:
Ja
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
83071000
Gewicht:
0.746 kg


