HELLERMANNTYTON - Metallschlauch schwarz mit Kunststoffmantel 25m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 166-31901
Nenndurchmesser - 12 mm
Außendurchmesser - 14.2 mm
Innendurchmesser - 10 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026307817
Sonepar Artikelnummer
121178432
Hersteller Artikelnummer
166-31901
Hersteller Typ
LTS12-GS/PVC-BK (25)
Hersteller Artikel Nr.:
166-31901
Nenndurchmesser:
12 mm
Außendurchmesser:
14.2 mm
Innendurchmesser:
10 mm
Werkstoff:
Stahl
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC), ölresistent
Schutzart (IP):
IP68
Biegeradius, statisch:
40 mm
Nenngröße in Zoll:
5/16 Zoll
Oberflächenschutz:
verzinkt
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Dichtung:
Spezialfaden-Dichtung
Einsatztemperatur:
-20 .. 105 °C
Gewicht:
0.2 kg/m
Farbe:
schwarz
Elektrische Eigenschaften:
nicht geklärt
Flammverbreitend:
Nein
Geeignet für Ex-Bereich:
Ja
Mit Zulassung nach UL:
Nein
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
83071000
Gewicht:
0.222 kg


