HELLERMANNTYTON - Metallschlauch schwarz mit Kunststoffmantel 25m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 166-31903
Nenndurchmesser - 20 mm
Außendurchmesser - 21.1 mm
Innendurchmesser - 16 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026307831
Sonepar Artikelnummer
121178434
Hersteller Artikelnummer
166-31903
Hersteller Typ
LTS20-GS/PVC-BK (25)
Hersteller Artikel Nr.:
166-31903
Nenndurchmesser:
20 mm
Außendurchmesser:
21.1 mm
Innendurchmesser:
16 mm
Werkstoff:
Stahl
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC), ölresistent
Schutzart (IP):
IP68
Biegeradius, statisch:
65 mm
Nenngröße in Zoll:
1/2 Zoll
Oberflächenschutz:
verzinkt
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Dichtung:
Spezialfaden-Dichtung
Einsatztemperatur:
-20 .. 105 °C
Gewicht:
0.41 kg/m
Farbe:
schwarz
Elektrische Eigenschaften:
nicht geklärt
Flammverbreitend:
Nein
Geeignet für Ex-Bereich:
Ja
Mit Zulassung nach UL:
Nein
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
83071000
Gewicht:
0.390 kg


