HELLERMANNTYTON - Metallschlauch schwarz mit Kunststoffmantel 25m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 166-32002
Nenndurchmesser - 16 mm
Außendurchmesser - 17.8 mm
Innendurchmesser - 12.6 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
700 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026307923
Sonepar Artikelnummer
121178445
Hersteller Artikelnummer
166-32002
Hersteller Typ
LTSH16-GS/TPR-BK (25)
Hersteller Artikel Nr.:
166-32002
Nenndurchmesser:
16 mm
Außendurchmesser:
17.8 mm
Innendurchmesser:
12.6 mm
Werkstoff:
Stahl
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Olefin
Schutzart (IP):
IP68
Biegeradius, statisch:
45 mm
Nenngröße in Zoll:
3/8 Zoll
Oberflächenschutz:
verzinkt
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Dichtung:
Spezialfaden-Dichtung
Einsatztemperatur:
-60 .. 150 °C
Gewicht:
0.31 kg/m
Farbe:
schwarz
Elektrische Eigenschaften:
nicht geklärt
Flammverbreitend:
Nein
Geeignet für Ex-Bereich:
Ja
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
83071000
Gewicht:
0.291 kg


