HELLERMANNTYTON - Metallschlauch schwarz mit Kunststoffmantel 25m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 166-32005
Nenndurchmesser - 32 mm
Außendurchmesser - 33.1 mm
Innendurchmesser - 26.5 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026307954
Sonepar Artikelnummer
121178448
Hersteller Artikelnummer
166-32005
Hersteller Typ
LTSH32-GS/TPR-BK (25)
Hersteller Artikel Nr.:
166-32005
Nenndurchmesser:
32 mm
Außendurchmesser:
33.1 mm
Innendurchmesser:
26.5 mm
Werkstoff:
Stahl
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Olefin
Schutzart (IP):
IP68
Biegeradius, statisch:
135 mm
Nenngröße in Zoll:
1 Zoll
Oberflächenschutz:
verzinkt
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Dichtung:
Spezialfaden-Dichtung
Einsatztemperatur:
-60 .. 150 °C
Gewicht:
0.67 kg/m
Farbe:
schwarz
Elektrische Eigenschaften:
nicht geklärt
Flammverbreitend:
Nein
Geeignet für Ex-Bereich:
Ja
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
83071000
Gewicht:
0.674 kg


