HELLERMANNTYTON - Metallschlauch schwarz mit Kunststoffmantel 50m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 166-31900
Nenndurchmesser - 10 mm
Außendurchmesser - 11.8 mm
Innendurchmesser - 7 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026307800
Sonepar Artikelnummer
121178431
Hersteller Artikelnummer
166-31900
Hersteller Typ
LTS10-GS/PVC-BK (50)
Hersteller Artikel Nr.:
166-31900
Nenndurchmesser:
10 mm
Außendurchmesser:
11.8 mm
Innendurchmesser:
7 mm
Werkstoff:
Stahl
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC), ölresistent
Schutzart (IP):
IP68
Biegeradius, statisch:
35 mm
Nenngröße in Zoll:
1/4 Zoll
Oberflächenschutz:
verzinkt
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Dichtung:
Spezialfaden-Dichtung
Einsatztemperatur:
-20 .. 105 °C
Gewicht:
0.19 kg/m
Farbe:
schwarz
Elektrische Eigenschaften:
nicht geklärt
Flammverbreitend:
Nein
Geeignet für Ex-Bereich:
Ja
Mit Zulassung nach UL:
Nein
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
83071000
Gewicht:
0.182 kg


