HELLERMANNTYTON - Metallverschraubung Endverschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 166-32704
Nenndurchmesser - 25 mm
Ausführung - gerade
Gewindeanschlussgröße - sonstige
Nenngröße in Zoll - 3/4 Zoll
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026308517
Sonepar Artikelnummer
121178494
Hersteller Artikelnummer
166-32704
Hersteller Typ
LTS25-EI-NPB-ML (10)
Hersteller Artikel Nr.:
166-32704
Nenndurchmesser:
25 mm
Ausführung:
gerade
Gewindeanschlussgröße:
sonstige
Nenngröße in Zoll:
3/4 Zoll
Drehbares Gewinde:
Nein
Bauform:
ohne Gewinde
Verbindungsart zum Gehäuse:
Gewinde
Einteilig:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
18.2 mm
Max. Außendurchmesser des Schlauches:
28.7 mm
Gesamtlänge:
21.5 mm
Gesamthöhe:
6.1 mm
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
Nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
Nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:
Nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI:
Nein
Einsatztemperatur:
-100 .. 300 °C
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.020 kg


