HELLERMANNTYTON - Metallverschraubung Flüssigkeitsdicht, glatter PVC Mantel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 166-32601
Werkstoff - Metall
Schutzart (IP) - IP66
Ausführung - gerade
Nenngröße - 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026308463
Sonepar Artikelnummer
121178489
Hersteller Artikelnummer
166-32601
Hersteller Typ
LTS25-LTS25-NPB/PA6-ML (10)
Hersteller Artikel Nr.:
166-32601
Werkstoff:
Metall
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
gerade
Nenngröße:
25 mm
Farbe:
sonstige
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-50 .. 135 °C
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.100 kg


