HELLERMANNTYTON - Metallverschraubung Kompressionsverschraubung, drehendes Außengewinde

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 166-32300
Nenndurchmesser - 12 mm
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 66
Ausführung - gerade
Gewindeart - metrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026308234
Sonepar Artikelnummer
121178466
Hersteller Artikelnummer
166-32300
Hersteller Typ
LTS12-SMC-M16-NPB/PA6/PS-ML (10)
Hersteller Artikel Nr.:
166-32300
Nenndurchmesser:
12 mm
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
66
Ausführung:
gerade
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M12 x 1,5
Nenngröße in Zoll:
5/16 Zoll
Drehbares Gewinde:
Ja
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart zum Gehäuse:
Gewinde
Einteilig:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
8.6 mm
Gewindelänge:
10 mm
Gesamtlänge:
39 mm
Gesamthöhe:
22 mm
Einsatztemperatur:
-50 .. 135 °C
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.049 kg


