HELLERMANNTYTON - Metallverschraubung Kompressionsverschraubung, drehendes Außengewinde

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 166-32301
Nenndurchmesser - 16 mm
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 66
Ausführung - gerade
Gewindeart - metrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026308241
Sonepar Artikelnummer
121178467
Hersteller Artikelnummer
166-32301
Hersteller Typ
LTS16-SMC-M16-NPB/PA6/PS-ML (10)
Hersteller Artikel Nr.:
166-32301
Nenndurchmesser:
16 mm
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
66
Ausführung:
gerade
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M16 x 1,5
Nenngröße in Zoll:
3/8 Zoll
Drehbares Gewinde:
Ja
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart zum Gehäuse:
Gewinde
Einteilig:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
10.7 mm
Gewindelänge:
10 mm
Gesamtlänge:
40.9 mm
Gesamthöhe:
26 mm
Einsatztemperatur:
-50 .. 135 °C
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.062 kg


