HELLERMANNTYTON - Metallverschraubung Kompressionsverschraubung, starres Gewinde

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 166-32204
Nenndurchmesser - 16 mm
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 66
Ausführung - gerade
Gewindeart - metrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026308111
Sonepar Artikelnummer
121178454
Hersteller Artikelnummer
166-32204
Hersteller Typ
LTS16-FMC-M16-NPB/PA6-ML (10)
Hersteller Artikel Nr.:
166-32204
Nenndurchmesser:
16 mm
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
66
Ausführung:
gerade
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M16 x 1,5
Nenngröße in Zoll:
3/8 Zoll
Drehbares Gewinde:
Nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart zum Gehäuse:
Gewinde
Einteilig:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
10.7 mm
Gewindelänge:
12 mm
Gesamtlänge:
33 mm
Gesamthöhe:
24 mm
Einsatztemperatur:
-50 .. 135 °C
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.047 kg


