HELLERMANNTYTON - Metallverschraubung Kompressionsverschraubung, starres Gewinde

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 166-32214
Nenndurchmesser - 25 mm
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 66
Ausführung - gerade
Gewindeart - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026308210
Sonepar Artikelnummer
121178464
Hersteller Artikelnummer
166-32214
Hersteller Typ
LTS25-FMC-PG21-NPB/PA6-ML (10)
Hersteller Artikel Nr.:
166-32214
Nenndurchmesser:
25 mm
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
66
Ausführung:
gerade
Gewindeart:
sonstige
Gewindeanschlussgröße:
PG21
Nenngröße in Zoll:
3/4 Zoll
Drehbares Gewinde:
Nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart zum Gehäuse:
Gewinde
Einteilig:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
18 mm
Gewindelänge:
12 mm
Gesamtlänge:
38.5 mm
Gesamthöhe:
33 mm
Einsatztemperatur:
-50 .. 135 °C
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.094 kg


