HELLERMANNTYTON - Metallverschraubung Kompressionsverschraubung, starres Gewinde

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 166-32215
Nenndurchmesser - 32 mm
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 66
Ausführung - gerade
Gewindeart - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026308227
Sonepar Artikelnummer
121178465
Hersteller Artikelnummer
166-32215
Hersteller Typ
LTS32-FMC-PG29-NPB/PA6-ML (2)
Hersteller Artikel Nr.:
166-32215
Nenndurchmesser:
32 mm
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
66
Ausführung:
gerade
Gewindeart:
sonstige
Gewindeanschlussgröße:
PG29
Nenngröße in Zoll:
1 Zoll
Drehbares Gewinde:
Nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart zum Gehäuse:
Gewinde
Einteilig:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
24.6 mm
Gewindelänge:
12 mm
Gesamtlänge:
42.8 mm
Gesamthöhe:
40 mm
Einsatztemperatur:
-50 .. 135 °C
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.134 kg


