HELLERMANNTYTON - Metallverschraubung Kompressionsverschraubung, starres Gewinde

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 166-32400
Nenndurchmesser - 12 mm
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 66
Ausführung - 90°-Winkel
Gewindeart - metrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026308296
Sonepar Artikelnummer
121178472
Hersteller Artikelnummer
166-32400
Hersteller Typ
LTS12-90FMC-M16-NPB/PA6-ML (10)
Hersteller Artikel Nr.:
166-32400
Nenndurchmesser:
12 mm
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
66
Ausführung:
90°-Winkel
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M16 x 1,5
Nenngröße in Zoll:
5/16 Zoll
Drehbares Gewinde:
Nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart zum Gehäuse:
Gewinde
Einteilig:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
8.6 mm
Gewindelänge:
10 mm
Gesamtlänge:
20 mm
Gesamthöhe:
20 mm
Einsatztemperatur:
-50 .. 135 °C
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.072 kg


