HELLERMANNTYTON - Metallverschraubung Kompressionsverschraubung, starres Gewinde

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 166-32504
Nenndurchmesser - 40 mm
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 66
Ausführung - 45°-Winkel
Gewindeart - metrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026308425
Sonepar Artikelnummer
121178485
Hersteller Artikelnummer
166-32504
Hersteller Typ
LTS40-45FMC-M40-NPB/PA6-ML
Hersteller Artikel Nr.:
166-32504
Nenndurchmesser:
40 mm
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
66
Ausführung:
45°-Winkel
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M40 x 1,5
Nenngröße in Zoll:
1 1/4 Zoll
Drehbares Gewinde:
Nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart zum Gehäuse:
Gewinde
Einteilig:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
32.7 mm
Gewindelänge:
18 mm
Gesamtlänge:
86.9 mm
Gesamthöhe:
47 mm
Einsatztemperatur:
-50 .. 135 °C
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.364 kg


