HELLERMANNTYTON - Metallverschraubung starres Außengewinde

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 166-30322
Nenndurchmesser - 12 mm
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 40
Ausführung - gerade
Gewindeart - metrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026306254
Sonepar Artikelnummer
121178384
Hersteller Artikelnummer
166-30322
Hersteller Typ
SSC12-FM-M16-SS316-ML
Hersteller Artikel Nr.:
166-30322
Nenndurchmesser:
12 mm
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
40
Ausführung:
gerade
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M16 x 1,5
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Drehbares Gewinde:
Nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart zum Gehäuse:
Gewinde
Einteilig:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
8.5 mm
Gewindelänge:
8 mm
Gesamtlänge:
23 mm
Gesamthöhe:
17 mm
Einsatztemperatur:
-100 .. 600 °C
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
73072910
Gewicht:
0.029 kg


