HELLERMANNTYTON - OS160FT6-HEX OS160FT6-HEX_PA66HS_BK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 157-00081
Breite des Bandes - 5.3 mm
Bandlänge - 170 mm
Banddicke - 1.4 mm
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Verpackung und Lieferbedingungen
3000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026327464
Sonepar Artikelnummer
121177798
Hersteller Artikelnummer
157-00081
Hersteller Typ
OS160FT6HEX-PA66HS-BK (500)
Hersteller Artikel Nr.:
157-00081
Breite des Bandes:
5.3 mm
Bandlänge:
170 mm
Banddicke:
1.4 mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Min. Haltekraft:
200 N
Betriebstemperatur:
-40 .. 105 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
Befestigungsart:
Lamellenfuß
Herkunftsland:
SG
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


