HELLERMANNTYTON - Panel-Etiketten für Thermotransferbedruckung 100x30mm weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 596-00571
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - sonstige
Farbe - weiß
Länge - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026454672
Sonepar Artikelnummer
120328754
Hersteller Artikelnummer
596-00571
Hersteller Typ
TAG100-30TDK1-1220-WH (250)
Hersteller Artikel Nr.:
596-00571
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
sonstige
Farbe:
weiß
Länge:
30 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Breite:
100 mm
Höhe:
30 mm
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.657 kg


