HELLERMANNTYTON - Panel-Etiketten für Thermotransferbedruckung 100x70mm weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 596-00572
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - sonstige
Farbe - weiß
Länge - 70 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026454689
Sonepar Artikelnummer
120328755
Hersteller Artikelnummer
596-00572
Hersteller Typ
TAG100-70TDK1-1220-WH (250)
Hersteller Artikel Nr.:
596-00572
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
sonstige
Farbe:
weiß
Länge:
70 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Breite:
100 mm
Höhe:
70 mm
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
1.197 kg


