HELLERMANNTYTON - Panel-Etiketten für Thermotransferbedruckung 13x7mm silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 596-00573
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - sonstige
Farbe - Silber
Länge - 7 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026454696
Sonepar Artikelnummer
120328756
Hersteller Artikelnummer
596-00573
Hersteller Typ
TAG13-07TDK1-1221-SR (1000)
Hersteller Artikel Nr.:
596-00573
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
sonstige
Farbe:
Silber
Länge:
7 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Breite:
13 mm
Höhe:
7 mm
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.110 kg


