HELLERMANNTYTON - Panel-Etiketten für Thermotransferbedruckung 18mmx25m blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 596-00701
Beschriftung - sonstige
Farbe - blau
Transparent - Nein
Halogenfrei - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
250 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026640068
Sonepar Artikelnummer
121181008
Hersteller Artikelnummer
596-00701
Hersteller Typ
TAGR18TDK1-1223-BU (25)
Hersteller Artikel Nr.:
596-00701
Beschriftung:
sonstige
Farbe:
blau
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Breite:
18 mm
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.017 kg


