HELLERMANNTYTON - Panel-Etiketten für Thermotransferbedruckung 18mmx25m rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 596-00702
Beschriftung - sonstige
Farbe - rot
Transparent - Nein
Halogenfrei - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
250 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026640075
Sonepar Artikelnummer
121181009
Hersteller Artikelnummer
596-00702
Hersteller Typ
TAGR18TDK1-1224-RD (25)
Hersteller Artikel Nr.:
596-00702
Beschriftung:
sonstige
Farbe:
rot
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Breite:
18 mm
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.017 kg


