HELLERMANNTYTON - Panel-Etiketten für Thermotransferbedruckung 20mmx18m schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 596-00704
Beschriftung - sonstige
Farbe - schwarz
Transparent - Nein
Halogenfrei - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
180 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026646626
Sonepar Artikelnummer
121181011
Hersteller Artikelnummer
596-00704
Hersteller Typ
TAGR20TDK1-1226-BK (18)
Hersteller Artikel Nr.:
596-00704
Beschriftung:
sonstige
Farbe:
schwarz
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Breite:
20 mm
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.011 kg


