HELLERMANNTYTON - Panel-Etiketten für Thermotransferbedruckung 22x22mm silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 596-00574
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - sonstige
Farbe - Silber
Länge - 22 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026454702
Sonepar Artikelnummer
120328757
Hersteller Artikelnummer
596-00574
Hersteller Typ
TAG22-22TDK1-1221-SR (1000)
Hersteller Artikel Nr.:
596-00574
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
sonstige
Farbe:
Silber
Länge:
22 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Breite:
22 mm
Höhe:
22 mm
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.210 kg


