Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HELLERMANNTYTON - Panel-Etiketten für Thermotransferbedruckung 27x15mm silber

HELLERMANNTYTON
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 596-00577

  • Selbstklebend - Ja

  • Beschriftung - sonstige

  • Farbe - Silber

  • Länge - 15 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Rolle

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4031026454733

Sonepar Artikelnummer

120328760

Hersteller Artikelnummer

596-00577

Hersteller Typ

TAG27-15TDK1-1221-SR (1000)

Hersteller Artikel Nr.:

596-00577

Selbstklebend:

Ja

Beschriftung:

sonstige

Farbe:

Silber

Länge:

15 mm

Transparent:

Nein

Halogenfrei:

Nein

Breite:

27 mm

Höhe:

15 mm

Herkunftsland:

DK

Zolltarifnummer:

39199080

Gewicht:

0.210 kg

Kostengünstige Alternative zu gravierten Kunststoffschildern, kein zusätzlicher Schildträger nötig, Optimaler Halt auch auf unebenen Oberflächen, Abgerundete Ecken garantieren bessere Endhaftung, Drucken von kontrastreichen Texten und Barcodes, Bedrucken vor Ort, keine externe Beschaffung erforderlich, Spezielle Größen und Farben auf Anfrage erhältlich, TT122OUT für besondere Anforderungen an die chemische Beständigkeit der Bedruckung, Panel-Etiketten bestehen aus einem dickeren Material, welches sich durch einen speziellen Schaumstoffträger auszeichnet. Hierdurch bieten sie eine optimale Alternative zu den traditionell verwendeten gravierten Kunststoffschildern. Die silbernen Etiketten sind besonders für die dauerhafte Kennzeichnung von industriellen Schaltanlagen, Datenschränken und zur generellen Gerätekennzeichnung geeignet.Erstellen Sie detailgetreue, professionelle Etiketten mit unseren Drucksystemen sowie Farbbändern.Zur problemlosen Gestaltung der Etiketten empfehlen wir die Etikettensoftware TagPrint Pro.