HELLERMANNTYTON - Panel-Etiketten für Thermotransferbedruckung 27x18mm silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 596-00578
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - sonstige
Farbe - Silber
Länge - 18 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026454740
Sonepar Artikelnummer
120328761
Hersteller Artikelnummer
596-00578
Hersteller Typ
TAG27-18TDK1-1221-SR (1000)
Hersteller Artikel Nr.:
596-00578
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
sonstige
Farbe:
Silber
Länge:
18 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Breite:
27 mm
Höhe:
18 mm
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.360 kg


