HELLERMANNTYTON - Panel-Etiketten für Thermotransferbedruckung 27x18mm weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 596-00564
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - sonstige
Farbe - weiß
Länge - 18 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026454603
Sonepar Artikelnummer
120328747
Hersteller Artikelnummer
596-00564
Hersteller Typ
TAG27-18TDK1-1220-WH (1000)
Hersteller Artikel Nr.:
596-00564
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
sonstige
Farbe:
weiß
Länge:
18 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Breite:
27 mm
Höhe:
18 mm
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.300 kg


