HELLERMANNTYTON - Panel-Etiketten für Thermotransferbedruckung 27x27mm silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 596-00579
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - sonstige
Farbe - Silber
Länge - 27 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026454900
Sonepar Artikelnummer
120328762
Hersteller Artikelnummer
596-00579
Hersteller Typ
TAG27-27TDK1-1221-SR (1000)
Hersteller Artikel Nr.:
596-00579
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
sonstige
Farbe:
Silber
Länge:
27 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Breite:
27 mm
Höhe:
27 mm
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.400 kg


