HELLERMANNTYTON - Panel-Etiketten für Thermotransferbedruckung 27x8mm blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 596-00610
Beschriftung - sonstige
Farbe - blau
Transparent - Nein
Halogenfrei - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026547671
Sonepar Artikelnummer
121181007
Hersteller Artikelnummer
596-00610
Hersteller Typ
TAG27-08TDK1-1223-BU (1000)
Hersteller Artikel Nr.:
596-00610
Beschriftung:
sonstige
Farbe:
blau
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Breite:
27 mm
Höhe:
8 mm
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.001 kg


