HELLERMANNTYTON - Panel-Etiketten für Thermotransferbedruckung 90x45mm weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 596-00570
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - sonstige
Farbe - weiß
Länge - 45 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026454665
Sonepar Artikelnummer
120328753
Hersteller Artikelnummer
596-00570
Hersteller Typ
TAG90-45TDK1-1220-WH (500)
Hersteller Artikel Nr.:
596-00570
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
sonstige
Farbe:
weiß
Länge:
45 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Breite:
90 mm
Höhe:
45 mm
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
1.200 kg


