HELLERMANNTYTON - Pastensockel 22,6x22,6mm, PA666V0, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 151-02575
Länge - 22.6 mm
Breite - 22.6 mm
Höhe - 5.4 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 4.7 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
2000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026613635
Sonepar Artikelnummer
120635277
Hersteller Artikelnummer
151-02575
Hersteller Typ
PMB3-PA666V0-BK (100)
Hersteller Artikel Nr.:
151-02575
Länge:
22.6 mm
Breite:
22.6 mm
Höhe:
5.4 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
4.7 mm
Befestigungsart:
kleben
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-40 .. 85 °C
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097


