HELLERMANNTYTON - Pastensockel 36x36 mm, hitzestabil, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 151-02255
Länge - 36 mm
Breite - 36 mm
Höhe - 10.7 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 4.8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026697222
Sonepar Artikelnummer
121177540
Hersteller Artikelnummer
151-02255
Hersteller Typ
PMB5-PA66HS-BK (100)
Hersteller Artikel Nr.:
151-02255
Länge:
36 mm
Breite:
36 mm
Höhe:
10.7 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
4.8 mm
Befestigungsart:
kleben
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40 .. 105 °C
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


