HELLERMANNTYTON - Pastensockel 50x47 mm, PA66/6HIRHS, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 151-03196
Länge - 50 mm
Breite - 47 mm
Höhe - 11.2 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 13 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026643779
Sonepar Artikelnummer
121177569
Hersteller Artikelnummer
151-03196
Hersteller Typ
PMB8-PA66/6HIRHS-BK (100)
Hersteller Artikel Nr.:
151-03196
Länge:
50 mm
Breite:
47 mm
Höhe:
11.2 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
13 mm
Befestigungsart:
kleben
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40 .. 85 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.007 kg


