HELLERMANNTYTON - Patrone Epoxidkleber 50g

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 627-95002
Anwendung - Bau/Montage
Aushärteverfahren - 2-Komponenten
Farbe - schwarz
Transparent - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026185675
Sonepar Artikelnummer
121181333
Hersteller Artikelnummer
627-95002
Hersteller Typ
V9500 Epoxy Cartridge-EP-BK
Hersteller Artikel Nr.:
627-95002
Anwendung:
Bau/Montage
Aushärteverfahren:
2-Komponenten
Farbe:
schwarz
Transparent:
Nein
Max. Temperatur:
150 °C
Nettogewicht:
80 g
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
35061000
Gewicht:
0.080 kg


