HELLERMANNTYTON - Patrone für Heissluftgebläse E4500

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 391-90101
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 27111397
Gewicht - 0.115 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Stück
Standardartikel
EAN
4031026405902
Sonepar Artikelnummer
120281024
Hersteller Artikelnummer
391-90101
Hersteller Typ
P445-LPG+
Hersteller Artikel Nr.:
391-90101
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
27111397
Gewicht:
0.115 kg
Gas-Heißluftgebläse für den mobilen Einsatz, Sofortiger flammenloser Luftstrom bis zu 900 °C ohne externe Energie, Kabellos inkl. einer Gas-Patrone und zwei Aufsteckdüsen, Für präzises Arbeiten ohne Stromanschluß in jeder Position, sogar kopfüber, Stabiler Standfuß für Bewegungsfreiheit der Hände, Gewicht des Werkzeugs: 440 g (555 g inkl. Gas-Patrone), Werkzeugloser Austausch von Piezozündung und Gasdüse, Gaspatrone Typ P445, 110 ml/60 g, Betriebsdauer: ca. 1,5 Stunden mit einer Gaspatrone Typ P445, Neuartiges 3-Komponenten Gasgemisch, für höheren Druck auch bei Außentemperaturen bis zu -8 °C, Die kabellose Heißluftpistole CHG900 von HellermannTyton wird mit den P445-Gaskartuschen betrieben und ermöglicht ein autonomes Arbeiten bis 90 Minuten. Die Heißluftpistoleerzeugt einen flammenlosen Luftstrom und ist damit ideal für das Schrumpfen von wärmeschrumpfenden Produkten aller Art, sowie zum Weichlöten, Kunststoffverformen und Entfrosten geeignet. Zudem eignet sich das CHG900 für raue Außenbedingungen mit Temperaturen bis zu -8 °C.


