HELLERMANNTYTON - Pneumatisches Verarbeitungswerkzeug für Edelstahlbinder bis Kabelbinderbreite 16 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 110-95350
Werkstoff des Kabelbinders - Edelstahl
Kabelbinderbreite - 4.6 .. 13.5 mm
Anzugsspannung - einstellbar
Werkstoff des Werkzeugs - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026332437
Sonepar Artikelnummer
121176751
Hersteller Artikelnummer
110-95350
Hersteller Typ
MK9PSST-ST-BK
Hersteller Artikel Nr.:
110-95350
Werkstoff des Kabelbinders:
Edelstahl
Kabelbinderbreite:
4.6 .. 13.5 mm
Anzugsspannung:
einstellbar
Werkstoff des Werkzeugs:
Kunststoff
Eigenschaft:
automatisches Abschneiden
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
84671900
Gewicht:
0.972 kg


