HELLERMANNTYTON - Pneumatisches Verarbeitungswerkzeug für Kabelbinder mit maximaler Breite 13,5 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 110-09100
Werkstoff des Kabelbinders - Kunststoff
Kabelbinderbreite - 4.6 .. 13.5 mm
Anzugsspannung - einstellbar
Werkstoff des Werkzeugs - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026252704
Sonepar Artikelnummer
121176737
Hersteller Artikelnummer
110-09100
Hersteller Typ
MK9P-PA66GF30-BK
Hersteller Artikel Nr.:
110-09100
Werkstoff des Kabelbinders:
Kunststoff
Kabelbinderbreite:
4.6 .. 13.5 mm
Anzugsspannung:
einstellbar
Werkstoff des Werkzeugs:
Metall
Eigenschaft:
automatisches Abschneiden
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
84671900
Gewicht:
0.820 kg


