HELLERMANNTYTON - Pneumatisches Verarbeitungswerkzeug für Kabelbinder mit maximaler Breite 4,8 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 110-03400
Werkstoff des Kabelbinders - Kunststoff
Kabelbinderbreite - 2.5 .. 4.8 mm
Anzugsspannung - einstellbar
Werkstoff des Werkzeugs - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026102375
Sonepar Artikelnummer
121176732
Hersteller Artikelnummer
110-03400
Hersteller Typ
MK3PNSP2-AL-ML
Hersteller Artikel Nr.:
110-03400
Werkstoff des Kabelbinders:
Kunststoff
Kabelbinderbreite:
2.5 .. 4.8 mm
Anzugsspannung:
einstellbar
Werkstoff des Werkzeugs:
Metall
Eigenschaft:
automatisches Abschneiden
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84671900
Gewicht:
0.555 kg


