HELLERMANNTYTON - Pneumatisches Verarbeitungswerkzeug für Kabelbinder mit maximaler Breite 4,8 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 110-07100
Werkstoff des Kabelbinders - Kunststoff
Kabelbinderbreite - 2.5 .. 4.8 mm
Anzugsspannung - einstellbar
Werkstoff des Werkzeugs - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026218045
Sonepar Artikelnummer
121176735
Hersteller Artikelnummer
110-07100
Hersteller Typ
MK7P-PA66GF30-BK
Hersteller Artikel Nr.:
110-07100
Werkstoff des Kabelbinders:
Kunststoff
Kabelbinderbreite:
2.5 .. 4.8 mm
Anzugsspannung:
einstellbar
Werkstoff des Werkzeugs:
Metall
Eigenschaft:
automatisches Abschneiden
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
84671900
Gewicht:
0.870 kg


